Miniatuurlager FAG 624-CO7, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:624
FAG:624-CO7
Rubix:03018304
Fabrikant:0958609400000
EAN:4054372941078
FAG 624-C07 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 624-C07 KOGELLAGER EENRIJIG


Verkrijgbaar in afgedichte (2RS) of geflensde (ZZ) versies met of zonder C3-speling. Stalen kooi. Bedrijfstemperaturen: -30°C tot +120°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte5 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie62
Grenstoerental72000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r487 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1306 N
€ 5,87 excl. BTW
/ stuk
€ 7,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen