Groefkogellager FAG S61805-2Z-HLC, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S61805-2Z-HLC
Rubix:A0543194
Fabrikant:0558508800000
EAN:4012802891089

Productdetails : FAG S61805-2Z-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
- Roestvrij staal: Dit lager biedt superieure corrosiebestendigheid voor langdurig gebruik in vochtige of agressieve omgevingen.
- Bescherming tegen verontreinigingen: Afdekplaten beschermen het lager effectief tegen middelgrote deeltjes, wat zorgt voor duurzame smering en optimale prestaties.
- Stalen kooi: Zorgt voor extra robuustheid en duurzaamheid.
- Standaard radiale speling: Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
De roestvrijstalen, enkelrijige groefkogellagers bieden een hogere weerstand tegen chemicaliën en corrosie. Ze zijn bijzonder veelzijdig, gekenmerkt door een lage wrijving en ontworpen om lage geluids- en trillingsniveaus te genereren bij hoge draaisnelheden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen weinig onderhoud. De geïntegreerde afdichtingen kunnen de levensduur van het lager aanzienlijk verlengen door het vasthouden van het smeermiddel en het buitenhouden van verontreinigingen.
- Roestvrij staal: Dit lager biedt superieure corrosiebestendigheid voor langdurig gebruik in vochtige of agressieve omgevingen.
- Bescherming tegen verontreinigingen: Afdekplaten beschermen het lager effectief tegen middelgrote deeltjes, wat zorgt voor duurzame smering en optimale prestaties.
- Stalen kooi: Zorgt voor extra robuustheid en duurzaamheid.
- Standaard radiale speling: Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
De roestvrijstalen, enkelrijige groefkogellagers bieden een hogere weerstand tegen chemicaliën en corrosie. Ze zijn bijzonder veelzijdig, gekenmerkt door een lage wrijving en ontworpen om lage geluids- en trillingsniveaus te genereren bij hoge draaisnelheden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen weinig onderhoud. De geïntegreerde afdichtingen kunnen de levensduur van het lager aanzienlijk verlengen door het vasthouden van het smeermiddel en het buitenhouden van verontreinigingen.
Diepgroefkogellager S618..-2Z, corrosiebestendige materialen, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Corrosiebestendigheid: Verlenging van de levensduur van het lager in zware omstandigheden.
- Hoge draagcapaciteit: Geschikt voor het dragen van aanzienlijke radiale en axiale belastingen.
- Vlotte en stille werking: Vermindert trillingen en geluiden voor optimale machineprestaties.
- Bescherming tegen middelgrote verontreinigingen: Zorgt voor effectieve smering en voorkomt vroegtijdige slijtage.
- Eenvoudige montage en onderhoud: Minimaliseert stilstandtijden en onderhoudskosten.
- Hoge draagcapaciteit: Geschikt voor het dragen van aanzienlijke radiale en axiale belastingen.
- Vlotte en stille werking: Vermindert trillingen en geluiden voor optimale machineprestaties.
- Bescherming tegen middelgrote verontreinigingen: Zorgt voor effectieve smering en voorkomt vroegtijdige slijtage.
- Eenvoudige montage en onderhoud: Minimaliseert stilstandtijden en onderhoudskosten.
Toepassingen
- Gereedschapsmachines: Frezen, draaibanken, boormachines, enz.
- Hef- en transportsystemen: Transportbanden, liften, enz.
Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: Landbouwmachines, voedselverwerkingssystemen, enz.
- Textiel- en drukmachines: Weefgetouwen, drukpersen, enz.
- Hef- en transportsystemen: Transportbanden, liften, enz.
Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: Landbouwmachines, voedselverwerkingssystemen, enz.
- Textiel- en drukmachines: Weefgetouwen, drukpersen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s618..-2z |
| Grenstoerental | 24000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2350 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3660 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,01 excl. BTW
/ stuk
€ 52,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
