Groefkogellager FAG 6001-C-2Z-C3>V, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6001-C-2Z-C3>V
Rubix:03018340
Fabrikant:0954047160030
EAN:4054372850929
FAG 6001 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6001-C-2Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren in industriële toepassingen. Met een enkelrijige kogellagerconfiguratie blinkt het uit door zijn vermogen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te dragen. Dankzij de geavanceerde C-generatietechnologie zorgt dit lager voor een aanzienlijke vermindering van wrijving en een stille werking, terwijl het de energie-efficiëntie maximaliseert.

Kenmerken:
Dit FAG-kogellager profiteert van verbeterde baangeometrie om energieverliezen te minimaliseren en de levensduur te verlengen. De kooi van geklonken plaatstaal biedt robuustheid, en de twee metalen afdichtingen zorgen voor een doeltreffende bescherming tegen externe vervuiling (uitgezonderd fijne stofdeeltjes en vloeistoffen). Bovendien beschikt het over een grotere radiale speling van het type C3, waardoor het beter bestand is tegen temperatuur- en belastingwisselingen.

Onderhoud:
Dit lager is door de fabrikant FAG voorgesmeerd tijdens de montage. Periodieke inspectie kan echter eventuele lekkages, voortijdige slijtage of verslechtering van de afdichting detecteren. Het handhaven van een geschikte bedrijfstemperatuur verlengt de levensduur van het lager.

Afdichting:
De twee metalen beschermplaatjes zorgen voor een effectieve afscherming door het smeermiddel vast te houden en de binnendringing van grove verontreinigingen te voorkomen. Dit afdichtingssysteem met een smalle spleet is bijzonder geschikt voor zware omgevingen. Het biedt een stevige bescherming en vermindert tegelijkertijd de wrijving in vergelijking met een volledige afdichting.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Stille werking dankzij geoptimaliseerde baangeometrie.
- Capaciteit om hoge radiale en matige axiale belastingen te dragen.
- Versterkte afscherming voor optimale bescherming tegen vervuiling en vetlekkage.
- Lange levensduur, zelfs in zware omstandigheden.
- Grotere radiale speling voor betere prestaties bij variërende omstandigheden.

Toepassingen

Dit lager is ideaal voor mechanismen die zowel betrouwbaarheid als efficiëntie vereisen. Het kan worden gebruikt in elektromotoren, pompen, compressoren en andere industriële machines. Het is bijzonder geschikt voor apparatuur die continue werking vereist in omgevingen met een matige hoeveelheid stof of verontreinigingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie60..-c-2z
Referentietoerental26000 rpm
Grenstoerental36000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2370 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5900 N
€ 7,52 excl. BTW
/ stuk
€ 9,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden