Groefkogellager FAG 6303-C-2Z-C3>V, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6303-2Z-C3
FAG:6303-C-2Z-C3>V
Rubix:A0333976
Fabrikant:0949836310030
EAN:4054372589041
FAG 6303 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6303-C-2Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG groefkogellager van de C-generatie zorgt voor een aanzienlijke vermindering van geluid en wrijving, wat resulteert in een stillere en efficiëntere werking. Dit lager onderscheidt zich door zijn duurzaamheid en zijn vermogen om te voldoen aan de eisen van complexe machines die onderhevig zijn aan variabele belastingen en temperaturen.

Kenmerken:
Dit groefkogellager van het merk FAG is voorzien van een geklonken plaatstalen kooi die extra sterkte biedt: de verbeterde verdeling van de kogels optimaliseert de belastingverdeling. Het heeft een radiaal spel C3, dat groter is dan normaal, waardoor het bijzonder geschikt is voor strakke montages, grote temperatuurschommelingen en hogesnelheidsmachines. De verbeteringen in de loopbaangeometrie door de C-generatie van FAG zorgen voor een hogere energie-efficiëntie.

Onderhoud:
Voor een optimale levensduur van het lager is het belangrijk om de uitlijning te controleren en de smering aan te passen aan de bedrijfsomstandigheden (olie of vet). Een regelmatige controle van de bedrijfstemperaturen wordt aanbevolen om oververhitting te voorkomen, vooral bij toepassingen op hoge snelheid.

Afdichting:
Dit model FAG groefkogellager is niet uitgerust met een afdichtingssysteem. Bij afwezigheid aan bescherming tegen verontreinigingen wordt aanbevolen om het te gebruiken in omgevingen waar de risico's van vervuiling gering of onder controle zijn, om vroegtijdige slijtage te voorkomen.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- C3 radiaal spel voor betere prestaties onder extreme omstandigheden.
- Vermindering van wrijving en geluid dankzij het C-generatie ontwerp.
- Hoge radiale belastingscapaciteit.
- Verbeterde energie-efficiëntie dankzij geoptimaliseerde loopbanen.

Toepassingen

Dit type FAG groefkogellager wordt gebruikt in diverse industriële apparatuur, zoals pompen, versnellingsbakken, reductoren en zeefmachines. Het is ideaal voor toepassingen die hoge draaisnelheden vereisen en waar grote temperatuurverschillen tussen de binnenring en de buitenring kunnen optreden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie63..-c-2z
Referentietoerental17400 rpm
Grenstoerental20800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15800 N
Gewicht0,113 kg
€ 11,47 excl. BTW
/ stuk
€ 13,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen