Groefkogellager PTN 6005, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6005
Rubix:A0407150
Fabrikant:893919
EAN:3660338463747
PTN 6005 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6005 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental18000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5850 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Gewicht0,079 kg
€ 23,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 27,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden