Groefkogellager PTN 6010-2RS, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6010-2RS
Rubix:A0407362
Fabrikant:893712
EAN:3660338461675
PTN 6010-2RS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6010-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental4700 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16250 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22020 N
Gewicht0,261 kg
€ 41,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 50,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden