Groefkogellager PTN 61907-2RS, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 35 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:61907-2RS
Rubix:A0407268
Fabrikant:893804
EAN:3660338462597



Documenten
Productdetails : PTN 61907-2RS KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 61900 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 6400 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9400 N |
| Gewicht | 0,075 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 264,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden