Groefkogellager SNR 6214C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
SNR enkelrijig diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6214C3
Rubix:A0486870
EAN:3413520137700



Documenten
Productdetails : SNR 6214 C3 KOGELLAGER
Enkelrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatmetaalkooi, open
Enkelrijig diepgroefkogellager, hoofdafmetingen conform DIN 625-1, speling C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x125x24 mm |
| Logistiek gewicht | 1015 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6100 rpm |
| Grenstoerental | 8400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 59700 N |
| Gewicht | 1,01 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,23 excl. BTW
/ stuk
€ 45,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen