Groefkogellager PTN 6307, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6307
Rubix:A0407105
Fabrikant:893963
EAN:3660338464188
PTN 6307 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6307 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental9500 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33000 N
Gewicht0,43 kg
€ 50,40 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 60,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden