Groefkogellager FAG 6008-2Z-L207-C3, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6008-2Z-L207-C3
Rubix:A0692694
Fabrikant:0853106030030
EAN:4054364623609
FAG 6008-2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6008-2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 60..-2Z, enkelrijig, afgeschermd, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie60..-2z
Referentietoerental10600 rpm
Grenstoerental12400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17800 N
€ 21,93 excl. BTW
/ stuk
€ 26,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen