Groefkogellager PTN S62207-2RS, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:S62207-2RS
Rubix:A0718385
Fabrikant:898043
EAN:3660338513862
PTN S 62207-2RS KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN S 62207-2RS KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62200
Materiaalroestvrij staal
Kokerstaal
Grenstoerental3575 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19000 N
Gewicht0,37 kg
€ 776,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 939,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen