Groefkogellager SKF 635, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 5 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:635
Rubix:03047561
Fabrikant:44204
EAN:7316577093653

Productdetails : SKF 635 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit product van SKF is een miniatuur groefkogellager dat betrouwbare prestaties biedt in diverse mechanische toepassingen. Het open ontwerp zorgt voor een zeer laag wrijvingsmoment en maakt het mogelijk om radiale belastingen te ondersteunen en axiale belastingen goed aan te kunnen. Dankzij de lage wrijving en soepele werking is het geschikt voor hoge toerentallen en systemen die een hoge energie-efficiëntie vereisen. Dit lager blinkt uit door zijn kleine afmetingen, met een boringdiameter die kleiner dan 10 mm is.
Kenmerken:
Dit compacte lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen, waardoor eenvoudige smering en directe toegang tot de componenten mogelijk zijn. Als miniatuur lager is het bijzonder geschikt voor nauwkeurige toepassingen waar de ruimte beperkt is. Het kan lichte radiale belastingen en minimale axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen, waardoor het uiterst veelzijdig is voor kleine mechanismen. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele werking en lage wrijvingsweerstand, wat energieverliezen minimaliseert en de algehele efficiëntie verbetert. Dit lager is ontworpen voor hoge toerentallen, waardoor het perfect is voor compacte systemen. Het biedt, dankzij de kooi van staalplaat, een goede duurzaamheid, hoewel de corrosiebestendigheid beperkt is.
Onderhoud:
Omdat dit kogellager geen afdichting heeft, moet het regelmatig worden onderhouden om de prestaties te garanderen en de levensduur te verlengen. Het is essentieel om het lager regelmatig te smeren met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. Bij inspecties moeten het geluid en de temperatuur worden gecontroleerd, evenals de toestand van de kogels en loopbanen. Het reinigen van de oppervlakken en het controleren van de radiale speling zijn ook cruciaal om voortijdige slijtage te voorkomen en optimale prestaties te garanderen.
Afdichting:
Dit miniatuur groefkogellager heeft geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof of vocht. De afwezigheid van afdichtingen betekent dat het lager meer wordt blootgesteld aan de omgeving, wat kan leiden tot smeermiddellekkage en het binnendringen van deeltjes. Dit type lager is daarom vooral geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen of ingesloten montages.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en systemen voor krachtoverbrenging. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn innovatie, superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. SKF is toegewijd aan het leveren van oplossingen die de efficiëntie en duurzaamheid in verschillende industrieën verbeteren en biedt een volledige reeks hoogprecisieproducten.
Voordelen:
- Soepele werking met lage wrijvingsweerstand, wat het energieverbruik verlaagt.
- Miniatuurserie met een boringdiameter die kleiner dan 10 mm is.
- Geschikt voor zeer hoge toerentallen.
- Verhoogde robuustheid dankzij de kooi van staalplaat, die duurzaamheid en stabiliteit garandeert.
Toepassingen:
Dit type miniatuur kogellager is essentieel in toepassingen waar de ruimte beperkt is en waar precisie belangrijk is. Het wordt vaak gebruikt in draagbare medische apparatuur, debietmeters, gyroscopen, ademhalingsondersteuningsapparaten en optische en elektronische apparatuur. Dankzij het vermogen om bij hoge snelheden te presteren en de lage wrijving is het ideaal voor mechanismen die een soepele en nauwkeurige rotatie vereisen. Bovendien kan het, dankzij het compacte ontwerp, gemakkelijk worden geïntegreerd in geminiaturiseerde systemen, terwijl het betrouwbare, langdurige prestaties garandeert.
Kenmerken:
Dit compacte lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen, waardoor eenvoudige smering en directe toegang tot de componenten mogelijk zijn. Als miniatuur lager is het bijzonder geschikt voor nauwkeurige toepassingen waar de ruimte beperkt is. Het kan lichte radiale belastingen en minimale axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen, waardoor het uiterst veelzijdig is voor kleine mechanismen. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele werking en lage wrijvingsweerstand, wat energieverliezen minimaliseert en de algehele efficiëntie verbetert. Dit lager is ontworpen voor hoge toerentallen, waardoor het perfect is voor compacte systemen. Het biedt, dankzij de kooi van staalplaat, een goede duurzaamheid, hoewel de corrosiebestendigheid beperkt is.
Onderhoud:
Omdat dit kogellager geen afdichting heeft, moet het regelmatig worden onderhouden om de prestaties te garanderen en de levensduur te verlengen. Het is essentieel om het lager regelmatig te smeren met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. Bij inspecties moeten het geluid en de temperatuur worden gecontroleerd, evenals de toestand van de kogels en loopbanen. Het reinigen van de oppervlakken en het controleren van de radiale speling zijn ook cruciaal om voortijdige slijtage te voorkomen en optimale prestaties te garanderen.
Afdichting:
Dit miniatuur groefkogellager heeft geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof of vocht. De afwezigheid van afdichtingen betekent dat het lager meer wordt blootgesteld aan de omgeving, wat kan leiden tot smeermiddellekkage en het binnendringen van deeltjes. Dit type lager is daarom vooral geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen of ingesloten montages.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en systemen voor krachtoverbrenging. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn innovatie, superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. SKF is toegewijd aan het leveren van oplossingen die de efficiëntie en duurzaamheid in verschillende industrieën verbeteren en biedt een volledige reeks hoogprecisieproducten.
Voordelen:
- Soepele werking met lage wrijvingsweerstand, wat het energieverbruik verlaagt.
- Miniatuurserie met een boringdiameter die kleiner dan 10 mm is.
- Geschikt voor zeer hoge toerentallen.
- Verhoogde robuustheid dankzij de kooi van staalplaat, die duurzaamheid en stabiliteit garandeert.
Toepassingen:
Dit type miniatuur kogellager is essentieel in toepassingen waar de ruimte beperkt is en waar precisie belangrijk is. Het wordt vaak gebruikt in draagbare medische apparatuur, debietmeters, gyroscopen, ademhalingsondersteuningsapparaten en optische en elektronische apparatuur. Dankzij het vermogen om bij hoge snelheden te presteren en de lage wrijving is het ideaal voor mechanismen die een soepele en nauwkeurige rotatie vereisen. Bovendien kan het, dankzij het compacte ontwerp, gemakkelijk worden geïntegreerd in geminiaturiseerde systemen, terwijl het betrouwbare, langdurige prestaties garandeert.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x19x19 mm |
| Logistiek gewicht | 8,1 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 80000 rpm |
| Grenstoerental | 50000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 950 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2340 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,59 excl. BTW
/ stuk
€ 5,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden