Dunringlager FAG 61817-2RZ, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 85 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:61817-2RZ-Y
FAG:61817-2RZ
Rubix:03023074
Fabrikant:3027268100000
EAN:4064328631335

Documenten
Productdetails : FAG 61817-2RZ/Y KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-2RZ, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 4900 rpm |
| Grenstoerental | 7200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,50 excl. BTW
/ stuk
€ 207,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
