Dunringlager SKF 61808, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61808
Rubix:03046992
Fabrikant:61808
EAN:7316576641756

Productdetails : SKF 61808 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Sterke punten
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Referentietoerental | 26000 rpm |
| Grenstoerental | 16000 rpm |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,96 excl. BTW
/ stuk
€ 44,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden