Dunringlager SKF 61856 MA, Buitendiameter: 350 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 280 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61856 MA
Rubix:03471471
Fabrikant:41665
EAN:7316576641978
SKF 61856 MA KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter280 mm
Buitendiameter350 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61856 MA KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Weinig wrijving
- Hoge snelheden
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x350x350 mm
Logistiek gewicht7336 g
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter350 mm
Breedte33 mm
Afdichtingopen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Serie618
Referentietoerental3400 rpm
Grenstoerental2800 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.746,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2.112,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen