Dunringlager SKF 61822-2RS1/W64, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 110 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61822-2RS1/W64
Rubix:03801432
Fabrikant:227658
EAN:07316572487624
SKF 61822-2RS1/W64 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61822-2RS1/W64 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht495 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Gewicht0,6 kg
Afwerkingstaal
Dikte16 mm
Referentietoerental2600 rpm
Grenstoerental2400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6310 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28100 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 734,09 excl. BTW
/ stuk
€ 888,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen