Dunringlager Timken 61806-ZZ, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 30 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:61806-ZZ
Rubix:03329176
Fabrikant:100314668
EAN:0053893771441





Productdetails : TIMKEN 61806-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.
Sterke punten
Super afgewerkte loopvlakken.
Stille werking.
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen.
Electric Motor Quality (EMQ).
Het ontwerp van de serie met dunne doorsnede heeft een kleinere buitendiameter in vergelijking met standaardontwerpen.
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren.
Stille werking.
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen.
Electric Motor Quality (EMQ).
Het ontwerp van de serie met dunne doorsnede heeft een kleinere buitendiameter in vergelijking met standaardontwerpen.
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren.
Toepassingen
Van elektromotoren tot landbouwwerktuigen en voedselverwerkingsapparatuur, Timken kogellagers zijn ontworpen om te presteren in een breed scala van toepassingen en omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
| Gewicht verpakking | 24,5 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 61800 series (extra-ultralight) |
| Gewicht | 0,023 kg |
| Dikte | 7 mm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4500 N |
| 89,1032 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 221,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen