Dunringlager SKF 61819, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 95 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61819
Rubix:03801429
EAN:7316577207753

Productdetails : SKF 61819 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Dikte | 13 mm |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Grenstoerental | 6700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,46 excl. BTW
/ stuk
€ 203,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
