Dunringlager SNR 62204EE, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 20 mm
SNR - Diepe groefkogellager - 62204.EE
Zie technische informatieReferenties
SNR:62204EE
Rubix:A0486738
Fabrikant:62204.EE
EAN:3413520139087



Productdetails : SNR 62204 EE KOGELLAGER
Diepe groefkogellager, radiaal contact, persstalen kooi, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,79 excl. BTW
/ stuk
€ 14,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen