Dunringlager SKF 61836, Buitendiameter: 225 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 180 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61836
Rubix:03471456
Fabrikant:41644
EAN:7316577662576
SKF 61836 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61836 KOGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige groefkogellagers zijn het meest gebruikte lagertype en zijn bijzonder veelzijdig. Ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x225x225 mm
Logistiek gewicht1720 g
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte22 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental3400 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 618,28 excl. BTW
/ stuk
€ 748,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden