Dunringlager SKF 61896 MA, Buitendiameter: 600 mm | Breedte: 56 mm | Binnendiameter: 480 mm
Dunringlager, messing kooi SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:61896 MA
Rubix:03477492
EAN:7316576610622




Productdetails : SKF 61896 MA KOGELLAGER EENRIJIG
De groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereisen weinig onderhoud. Omdat de groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn deze in vele ontwerpen, varianten en groottes beschikbaar bij SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36400 g |
| Binnendiameter | 480 mm |
| Buitendiameter | 600 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.984,72 excl. BTW
/ stuk
€ 9.661,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
