Dunringlager FAG 61814-2RSR, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 70 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:61814-2RSR
Rubix:03023054
Fabrikant:0864826450000
EAN:4064328617339

Documenten
Productdetails : FAG 61814-2RSR/Y KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-2RSR, enkelrijig, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Grenstoerental | 3500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,96 excl. BTW
/ stuk
€ 127,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
