Dunringlager SKF 61888 MA, Buitendiameter: 540 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 440 mm
Dunringlager, messing kooi SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:61888 MA
Rubix:03477490
EAN:7316577093714




Productdetails : SKF 61888 MA KOGELLAGER EENRIJIG
De groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereisen weinig onderhoud. Omdat de groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn deze in vele ontwerpen, varianten en groottes beschikbaar bij SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22800 g |
| Binnendiameter | 440 mm |
| Buitendiameter | 540 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.853,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8.292,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen