Dunringlager SKF 61805 TN9, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61805 TN9
Rubix:03801406
Fabrikant:127682
EAN:7316571520773
SKF 61805 TN9 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61805 TN9 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte7 mm
Afdichtingopen
Kokerpolyamide
Type lagerspelingcn
Serie618
Referentietoerental38000 rpm
Grenstoerental24000 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 23,95 excl. BTW
/ stuk
€ 28,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen