Dunringlager SKF W 61803-2RS1, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 61803-2RS1
Rubix:03477709
Fabrikant:232343
EAN:7316572541333



Productdetails : SKF W 61803-2RS1 KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen eenrijig groefkogellager met afdichtingen of beschermplaatjes aan beide zijden bieden een grotere chemische en corrosiebestendigheid. Net zoals geldt voor groefkogellagers in zijn algemeen, zijn ze bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,2 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | w |
| Grenstoerental | 16000 rpm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,82 excl. BTW
/ stuk
€ 42,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden