Dunringlager SKF 61806, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61806
Rubix:03046987
Fabrikant:61806
EAN:7316576639104
SKF 61806 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61806 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte7 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Referentietoerental32000 rpm
Grenstoerental20000 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 29,86 excl. BTW
/ stuk
€ 36,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden