Dunringlager SKF 61876 MA, Buitendiameter: 480 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 380 mm
Dunringlager, messing kooi SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:61876 MA
Rubix:03477484
EAN:7316576610615




Productdetails : SKF 61876 MA KOGELLAGER EENRIJIG
De groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereisen weinig onderhoud. Omdat de groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn deze in vele ontwerpen, varianten en groottes beschikbaar bij SKF.
Thin-section bearings, single-row, main dimensions according to DIN 625-1, solid brass cage, outer-ring guided
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19600 g |
| Binnendiameter | 380 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.497,90 excl. BTW
/ stuk
€ 7.862,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen