Dunringlager SKF 61818/W64F, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 90 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61818/W64F
Rubix:03801427
Fabrikant:144518
EAN:07316571659930

Productdetails : SKF 61818 W64F KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 284 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Dikte | 13 mm |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,56 excl. BTW
/ stuk
€ 393,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen