Dunringlager SKF 61800/W64, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 10 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61800/W64
Rubix:03801396
Fabrikant:140050
EAN:07316571601915

Productdetails : SKF 61800 W64 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,7 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Dikte | 5 mm |
| Grenstoerental | 20600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 830 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1720 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,88 excl. BTW
/ stuk
€ 44,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen