Dunringlager SKF FPCB 608, Buitendiameter: 180.975 mm | Breedte: 7.94 mm | Binnendiameter: 165.1 mm
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPCB 608
Rubix:03800821
Fabrikant:5803
EAN:7316572158531


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 7,94 mm |
Productdetails : SKF FPCB 608 DUNRINGLAGER
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 211 g |
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 7,94 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | fpcb |
| Gewicht | 0,211 kg |
| Dikte | 7,9375 mm |
| Grenstoerental | 3300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4800 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.168,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.413,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen