Dunringlager SNR 62305EE, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 25 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 62300.EE

Zie technische informatie

Referenties

SNR:62305EE
Rubix:A0486729
Fabrikant:62305.EE
EAN:3413520259334
SNR 62305 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 62305 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, contactdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie62000
Grenstoerental7800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr23500 N
€ 19,63 excl. BTW
/ stuk
€ 23,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen