Dunringlager FAG 61818-2RSR, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 90 mm
Lager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:61818-2RSR-Y
FAG:61818-2RSR
Rubix:03023078
Fabrikant:3027449240000
EAN:4064328631205

Productdetails : FAG 61818-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellager FAG 61818-2RSR-Y met 2RSR-afdichtingen aan beide zijden en messing kooi. Afmetingen 90x115x13 mm, met belastingen Cr=20.700 N en C0r=20.600 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 61818-2rsr-y |
| Gewicht | 0,282 kg |
| Grenstoerental | 2700 rpm |
| Diameter cilinderboring | 90 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,19 excl. BTW
/ stuk
€ 219,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
