Dunringlager FAG HC6208-C-2Z-L207-C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC6208-C-2Z-L207-C3
Rubix:A0882462
Fabrikant:0963161870030
EAN:4064327733221

Productdetails : FAG HC 6208 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE
Hybride lager, enkele rij, generatie C, afschermingen, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | hc62..-c-2z |
| Gewicht | 0,318 kg |
| Grenstoerental | 13900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 396,38 excl. BTW
/ stuk
€ 479,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
