Dunringlager FAG 61809-2RZ, Buitendiameter: 58 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:61809-2RZ-Y
FAG:61809-2RZ
Rubix:03023028
Fabrikant:3036253920000
EAN:4064328925502

Productdetails : FAG 61809-2RZ KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellagers hebben een eenvoudig ontwerp, zijn veelzijdig, robuust in gebruik en gemakkelijk te onderhouden. Door hun ontwerp bieden ze een laag wrijvingskoppel, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden en zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen kunnen opvangen. Ze zijn verkrijgbaar in enkel- en dubbelrijige uitvoeringen.
Merkinformatie
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van een breed scala aan industrieën en toepassingen.
Merkinformatie
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van een breed scala aan industrieën en toepassingen.
Sterke punten
Eenvoudig ontwerp en robuust in gebruik.
Laag wrijvingsmoment zorgt voor hoge snelheden.
Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
Afgeschermde of afgedichte varianten vereisen geen onderhoud.
Toepassingen
Geschikt voor gemiddelde snelheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618..-2rz-y |
| Gewicht | 0,039 kg |
| Dikte | 7 mm |
| Referentietoerental | 7300 rpm |
| Grenstoerental | 14300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,63 excl. BTW
/ stuk
€ 69,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
