Dunringlager SKF 61848 MA, Buitendiameter: 300 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 240 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61848 MA
Rubix:03049577
Fabrikant:41658
EAN:7316576610592
SKF 61848 MA KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61848 MA KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x300x300 mm
Logistiek gewicht4588 g
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Serie618
Referentietoerental4000 rpm
Grenstoerental3400 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.293,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.564,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen