Dunringlager FAG S61803-2RSR>N, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 17 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S61803-2RSR-HLC
FAG:S61803-2RSR>N
Rubix:A0543225
Fabrikant:3024830470000
EAN:4064328470132

Productdetails : FAG S 61803-2RSR KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S618..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s618..-2rsr |
| Afwerking | inox |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,49 excl. BTW
/ stuk
€ 41,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
