Dunringlager FAG 61810, Buitendiameter: 65 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:61810
Rubix:03023034
Fabrikant:0384488660000
EAN:4026677212177

Documenten
Productdetails : FAG 61810 Y KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618, enkelrijig, stalen plaatkooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 6400 rpm |
| Grenstoerental | 15100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 524,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 635,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
