Dunringlager FAG 7344-B-MP-UA, Buitendiameter: 460 mm | Breedte: 88 mm | Binnendiameter: 220 mm

73..-B-MP

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7344-B-MP-UA
Rubix:03025385
Fabrikant:0190033310000
EAN:4012801573290
FAG 7344 B/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte88 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7344 B/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht71300 g
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte88 mm
Afdichtingopen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Serie73
Aangepaste tariefcode84821090
€ 15.108,07 excl. BTW
/ stuk
€ 18.280,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen