Dunringlager SKF 61814-2RS1/W64, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61814-2RS1/W64
Rubix:03801420
Fabrikant:187190
EAN:07316572080474

Productdetails : SKF 61814-2RS1/W64 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 134 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Dikte | 10 mm |
| Grenstoerental | 3700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12400 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,10 excl. BTW
/ stuk
€ 343,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen