Dunringlager SKF W 61800-2Z, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 61800-2Z
Rubix:03476251
Fabrikant:29765
EAN:7316571461212
SKF W 61800-2Z KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 61800-2Z KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen eenrijig groefkogellager met afdichtingen of beschermplaatjes aan beide zijden bieden een grotere chemische en corrosiebestendigheid. Net zoals geldt voor groefkogellagers in zijn algemeen, zijn ze bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.
Roestvaststalen eenrijig groefkogellager met afdichtingen of beschermplaatjes aan beide zijden bieden een grotere chemische en corrosiebestendigheid. Net zoals geldt voor groefkogellagers in zijn algemeen, zijn ze bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5,2 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Seriew
Referentietoerental80000 rpm
Grenstoerental38000 rpm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 41,70 excl. BTW
/ stuk
€ 50,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen