Dunringlager SKF 61812-2RS1, Buitendiameter: 78 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61812-2RS1
Rubix:03047002
Fabrikant:41565
EAN:7316577611611
SKF 61812-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61812-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht103 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Grenstoerental4800 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 82,03 excl. BTW
/ stuk
€ 99,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden