Dunringlager SKF FPCA 300, Buitendiameter: 88.9 mm | Breedte: 6.35 mm | Binnendiameter: 76.2 mm
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPCA 300
Rubix:03477132
Fabrikant:5789
EAN:7316577049193


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF FPCA 300 DUNRINGLAGER
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | fpca |
| Gewicht | 0,068 kg |
| Afwerking | staal |
| Dikte | 6,35 mm |
| Grenstoerental | 6150 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2890 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 456,57 excl. BTW
/ stuk
€ 552,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen