Dunringlager INA CSCU060-2RS-HLE, Buitendiameter: 171.45 mm | Breedte: 12.7 mm | Binnendiameter: 152.4 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSCU060-2RS-HLE
Rubix:03114863
Fabrikant:0024605720000
EAN:4012802204933


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : INA CSCU 060-2RS/HLE DUNRINGLAGER
Diepgroefkogellager, dunne sectie lager CSCU..-2RS, afdichtingen, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 365 g |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | cscu..-2rs |
| Gewicht | 0,38 kg |
| Dikte | 12,7 mm |
| Referentietoerental | 1700 rpm |
| Grenstoerental | 1700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.282,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2.761,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen