Dunringlager SKF 61864 MA, Buitendiameter: 400 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 320 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61864 MA
Rubix:03471474
Fabrikant:41672
EAN:7316577093684

Productdetails : SKF 61864 MA KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Sterke punten
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 11030 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.889,97 excl. BTW
/ stuk
€ 3.496,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen