Dunringlager FAG HC6309-C-2BRS-L038-C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC6309-C-2BRS-L038-C3
Rubix:A0882408
Fabrikant:0941657420030
EAN:4054372140563

Productdetails : FAG HC 6309/C/2BRS/L038/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE
Hybride lager, enkele rij, generatie C, afschermingen, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | hc63..-c-2brs |
| Gewicht | 0,835 kg |
| Dikte | 25 mm |
| Grenstoerental | 6400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 58000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.817,05 excl. BTW
/ stuk
€ 2.198,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
