Dunringlager INA CSCG140-HLE, Buitendiameter: 406.4 mm | Breedte: 25.4 mm | Binnendiameter: 355.6 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:CSCG140-HLE
Rubix:A0693192
Fabrikant:0096123190000
EAN:4054362037651
INA CSCG 140 HLE DUNRINGLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter355,6 mm
Buitendiameter406,4 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA CSCG 140 HLE DUNRINGLAGER


Diepgroefkogellager, Dunwandig lager CSCG, messing plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4900 g
Binnendiameter355,6 mm
Buitendiameter406,4 mm
Breedte25,4 mm
Afdichtingopen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Seriecscg
Gewicht4,9 kg
Dikte25,4 mm
Grenstoerental1380 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r98000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 8.504,68 excl. BTW
/ stuk
€ 10.290,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen