Dunringlager FAG 61818-2RZ, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 90 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:61818-2RZ-Y
FAG:61818-2RZ
Rubix:03023080
Fabrikant:3027445170000
EAN:4064328631083

Documenten
Productdetails : FAG 61818-2RZ/Y KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-2RZ, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 4600 rpm |
| Grenstoerental | 6900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,70 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 457,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
