Dunringlager SNR 63000EEC3, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 10 mm

SNR - Diepe groefkogellager - 63000.EE

Zie technische informatie

Referenties

SNR:63000EEC3
Rubix:A0485058
Fabrikant:63000.EEC3
EAN:3413520473136
SNR 63000 EE/C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 63000 EE/C3 KOGELLAGER


Diepe groefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingc3
Serie63000
Grenstoerental20000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4500 N
€ 9,60 excl. BTW
/ stuk
€ 11,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen