Dunringlager SKF FPCA 400, Buitendiameter: 114.3 mm | Breedte: 6.35 mm | Binnendiameter: 101.6 mm
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPCA 400
Rubix:03473754
Fabrikant:5791
EAN:7316577048172





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 114,3 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF FPCA 400 DUNRINGLAGER
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6,35x114,3x114,3 mm |
| Logistiek gewicht | 83 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 114,3 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | fpca |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Dikte | 6,35 mm |
| Referentietoerental | 3760 rpm |
| Grenstoerental | 4710 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5738,21 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3202,72 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 541,58 excl. BTW
/ stuk
€ 655,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen