Dunringlager SKF 61880 MA, Buitendiameter: 500 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 400 mm
Dunringlager, messing kooi SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:61880 MA
Rubix:03477486
EAN:7316577093691




Productdetails : SKF 61880 MA KOGELLAGER EENRIJIG
De groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereisen weinig onderhoud. Omdat de groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn deze in vele ontwerpen, varianten en groottes beschikbaar bij SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20700 g |
| Binnendiameter | 400 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Grenstoerental | 1900 rpm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.630,03 excl. BTW
/ stuk
€ 8.022,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen